- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- cr123a 充電のおすすめ人気ランキング
cr123a 充電のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新110件の「cr123a 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CR123A」、「cr123a 充電器」、「CR123A 充電池」などの商品も取り扱っております。
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ17×34.5
質量(g)
16
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
定格容量
1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 12V。セルの数 = 10。容量 = 3.2Ah。端子形状 = タグ。サイズ = サブC。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro 12 V NiMH 充電式バッテリパック、 3.2容量 3.2 Ah の RS Pro 12 V NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリパックで、バッテリのコストを節約できます。NiMH バッテリは、家庭やビジネスでのさまざまな環境で使用されています。玩具、照明、スマートホーム機器などの家電でよく使用されています。 10 個のセルを備えたこれらの充電式電池は、玩具などの電力消費量の少ないデバイスで使用した場合、アルカリ電池の容量の約 75 % を提供します。この製品は、デジタルカメラなどの消費電力の多い用途でアルカリ性能を上回るため、数百回の再充電が可能です。このバッテリパックは、最大 10 個のサブ C サイズのバッテリを充電でき、動作温度範囲は -10 → +60 ° C ですタグ端子は、ユニットをセルに接続します。 信頼の RS Pro 製品の一部として、この製品は業界標準に照らして徹底的にテストされ、一貫性と耐久性を発揮します。特長と利点.バッテリー Terminal Type にタグを付けます .サブ C タイプのバッテリに適している . 10 個のセル .動作温度: -10 → +60 ° C .電圧は 12 V です .ニッケル水素 (NiMH) の構成 .容量 3.2 Ah . ANSI/および BS EN の静電要件に適合する条件で梱包 安全性と品質のための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ15.3×26.5
質量(g)
37
タイプ
CR2
電圧(V)
3
定格容量
800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。
電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。
+-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。
海外でも使用可能(AC100-240V)。
充電可能本数
(単3形・単4形)1~4本
質量(g)
100(電池別)
出力電圧(V)
DC1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.5×27.2×107.5
入力電源
AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
640×480画素の国際センサー搭載で、2000℃の高温レンジまで対応。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
仕様
【S/N改善】∑2、∑8、∑16、【データ深度】14bits、【フレームタイム】1/30秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有
質量(kg)
約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)
電源(V)
DC +7.2(公称)
消費電力(W)
約9(TYP)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約110×110×210(突起含まず)
保護等級
IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)
機能
【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)
検出器
国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)
インターフェース
IEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)
測定波長(μm)
8~13
表示器
表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー
表示機能
【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語
保管温湿度範囲
-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)
動作温湿度範囲
-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)
焦点距離(mm)
【可視カメラ】300~∞
温度分解能(℃)
0.08以下(at 30、30Hz) 、画質改善時0.04以下(at30、∑16)
視野角(左右:上下)
21.7°×16.4°
測定温度範囲(℃)
-40~+2000、レンジ1:-40~+120、レンジ2:0~+300、レンジ3:+200~+2000(表示範囲:0~+2000※レックスでは標準装備
放射率補正
有(0.10~1.00)、放射率テーブル有
画像処理システム
レベル/センス変更 多点温度表示(H2630:5点)、多点放射率補正(H2630:5点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2630:2・4倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ
画素数
【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット
補正機能
【バックグランド補正】有
測定インターバル
【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒
耐振動/耐衝撃
294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)
測定精度(℃)
±2%または ±2のいずれか大きい方
駆動時間(時間)
【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)
イベント出力
画面表示、アラーム音(ON/OFF)
サービス分類
レンタル
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色
ホワイト
質量(g)
約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
表示
3段階(ランプ点灯)
使用電池
コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
88×121×24
測定可能電池
(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形。(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41。(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)
3
充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。
約5000回、繰り返し使えます。
※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。
フル充電後、1年たってもすぐに使えます。
※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)
1.2
使用温度範囲(℃)
0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)
保存温度範囲(℃)
-20~30
本数
4
使用可能回数
約5000回
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
はじめて使う方へ。ベーシックモデル
充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)
約68×120×28(本体外寸)
質量(g)
約110(電池別)
電圧(V)
1.2
本数
4本
最小検知温度差 0.03℃。測定温度-40℃ ~ 500℃対応。動画記録可能。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
用途プラントメンテナンス・構造物診断・電力設備点検・R&D
仕様
【S/N改善】Σ2、Σ8、Σ16、Σ32、Σ64、【データ深度】14bits、【フレームタイム】30フレーム/秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有
セット内容
本体H2640(レンズキャップ・グリップベルト付)、ACアダプタセット(RC45-12ACアダプタ・電源ケーブル)、バッテリパック(TH91-464)、バッテリ充電器セット(DE-975A充電台・電源ケーブル)、CFカード(本体装着)、カードリーダー、ネックストラップ、撮影ライト(カメラ電池(CR123A))×1、ソフトウェアNS92-709、USBケーブル(mini-Bタイプ)、オンラインレポート作成プログラム(NS9500LT)、収納ケース、取扱説明書(本体・高温レンジ・ソフトウェア)
質量(kg)
約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)
電源(V)
DC +7.2(公称)
消費電力(W)
約9(TYP)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約110×110×210(突起含まず)
保護等級
IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)
機能
【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)、【追加機能】レポート作成プログラム付属、オプションで2倍望遠レンズあり
検出器
国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)
インターフェース
IEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)
測定波長(μm)
8~13
表示器
表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー
表示機能
【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語
保管温湿度範囲
-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)
動作温湿度範囲
-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)
焦点距離(mm)
【可視カメラ】300~∞
温度分解能(℃)
0.06以下 (at 30、30Hz) 、画質改善時0.03以下(at30、Σ64)
視野角(左右:上下)
21.7°×16.4°
測定温度範囲(℃)
-40 ~ 500、レンジ1:-20~60、レンジ2:-40~120、レンジ3:0~500
放射率補正
有(0.10~1.00)、放射率テーブル有
画像処理システム
レベル/センス変更 多点温度表示(H2640:10点)、多点放射率補正(H2640:10点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2640:2・4・8倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ
画素数
【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット
補正機能
【バックグランド補正】有
測定インターバル
【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒
耐振動/耐衝撃
294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)
測定精度(℃)
±2%または ±2のいずれか大きい方
駆動時間(時間)
【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)
イベント出力
画面表示、アラーム音(ON/OFF)
サービス分類
レンタル
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
通常充電の充電器タイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)
68×108×27
質量(g)
100
入力
AC100-240V5 50/60Hz 4W
出力
単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)
使用温度範囲(℃)
0~35
表示
2個1色(独立充電)
充電可能本数
単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
4本
セット内容
マルチAC充電器本体、ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
176
出力電圧(V)
DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×144×35
対応機種
(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能
短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN51【NTT】コードレスホン電池パック-092
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
短時間で充電できる急速充電器タイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)
68×108×27
質量(g)
100
入力
AC100-240V5 50/60Hz 8W
出力
単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)
使用温度範囲(℃)
0~35
表示
4個1色(独立充電)
充電可能本数
単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数
4
付属品
USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)
質量(g)
約65(使用電池・USBコード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約85×66×28
充電時間(時間)
単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて
状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
仕様
急速充電器(海外対応)
寸法(mm)
120×68×28
質量(g)
約120
充電時間
単3形または単4形×2本を約1.5時間
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)
68×108×27
質量(g)
208
入力
AC100-240V5 50/60Hz 8W
出力
単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)
使用温度範囲(℃)
0~35
表示
4個1色(独立充電)
充電可能本数
単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
仕様
【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷